詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-70

品名 : φ100x2.0mm ゴム板(丸)

仕様

サイズ(mm) φ100 厚み(mm) 2
材質 天然ゴム カラー 黒
使用温度 -30~70℃
丸型
追加説明
カタログ価格

110 円(税抜)/ 121 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/22 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1415ページ

代替品

EA997XC-29
  • 品番

    EA997XC-29

  • コメント

    厚み違い φ100x3.0mm

バリエーション一覧
EA997XC-17 φ 50x1.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-18 φ 70x1.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-68 φ 50x2.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-69 φ 70x2.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-70 φ100x2.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-27 φ 50x3.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-28 φ 70x3.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-29 φ100x3.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-30 φ150x3.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-37 φ 50x5.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-38 φ 70x5.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-39 φ100x5.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-40 φ150x5.0mm ゴム板(丸)
EA997XC-37A φ 50x10 mm ゴム板(丸)
EA997XC-38A φ 70x10 mm ゴム板(丸)
EA997XC-39A φ100x10 mm ゴム板(丸)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top