品番 : EA997XC-273
品名 : 100x100x1.0mm ゴム板(EPDM)
仕様
| サイズ | 100×100mm | 厚み | 1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | EPDMゴム | 使用温度範囲 | -30~120℃ |
| 重量 | 15g | ||
| EPDMゴム製で耐候性・耐熱性・耐水性に優れています。 | |||
| 機械部品・工業用部材や屋外での滑り止め・防振・補修に最適 | |||
| 色移りしにくいゴム素材 | |||
| RoHS2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。