詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-279

品名 : 100x100x3.0mm ゴム板(EPDM)

仕様

サイズ 100×100mm 厚み 3mm
材質 EPDMゴム 使用温度範囲 -30~120℃
重量 40g
EPDMゴム製で耐候性・耐熱性・耐水性に優れています。
機械部品・工業用部材や屋外での滑り止め・防振・補修に最適
色移りしにくいゴム素材
RoHS2対応
追加説明
カタログ価格

185 (税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/21 06:27現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA997XC-271 30x300x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997XC-273 100x100x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997XC-274 200x200x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997XC-275 100x100x2.0mm ゴム板(EPDM)
EA997XC-276 200x200x2.0mm ゴム板(EPDM)
EA997XC-277 30x300x3.0mm ゴム板(EPDM)
EA997XC-279 100x100x3.0mm ゴム板(EPDM)
EA997XC-280 200x200x3.0mm ゴム板(EPDM)
ウェブカタログ画像
※サイズ:100×100×3.0mm
※画像は代表画像です。
  • ※サイズ:100×100×3.0mm\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top