詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-303

品名 : 25x900mm ゴムパイプ(グリーン)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 BG-25GR
商品名 びっくりゴム 材質 エラストマー
長さ 900mm サイズ 内径:25mm
厚み:4mm
カラー グリーン
被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます。
自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。
柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます。
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/24 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA997XC-301 25x900mm ゴムパイプ(ブラック)
EA997XC-302 25x900mm ゴムパイプ(イエロー)
EA997XC-303 25x900mm ゴムパイプ(グリーン)
EA997XC-304 25x900mm ゴムパイプ(グレー)
EA997XC-311 32x900mm ゴムパイプ(ブラック)
EA997XC-312 32x900mm ゴムパイプ(イエロー)
EA997XC-313 32x900mm ゴムパイプ(グリーン)
EA997XC-314 32x900mm ゴムパイプ(グレー)
EA997XC-321 40x900mm ゴムパイプ(ブラック)
EA997XC-322 40x900mm ゴムパイプ(イエロー)
EA997XC-323 40x900mm ゴムパイプ(グリーン)
EA997XC-324 40x900mm ゴムパイプ(グレー)
ウェブカタログ画像
  • ★自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top