品番 : EA997XC-311
品名 : 32x900mm ゴムパイプ(ブラック)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | BG-32BK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | びっくりゴム | 材質 | エラストマー |
| 長さ | 900mm | サイズ | 内径:32mm 厚み:4mm |
| カラー | ブラック | ||
| 被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます。 | |||
| 自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。 | |||
| 柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/24 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1406ページ | ||||
