詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-46

品名 : 100x100x1.0mm ゴム板(粘着付)

仕様

サイズ(mm) 100×100 厚み(mm) 1
材質 天然ゴム
粘着付
追加説明
カタログ価格

130 円(税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XC-46 100x100x1.0mm ゴム板(粘着付)
EA997XC-47 100x100x2.0mm ゴム板(粘着付)
EA997XC-48 100x100x3.0mm ゴム板(粘着付)
EA997XC-49 100x100x5.0mm ゴム板(粘着付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top