品番 : EA997XC-49
品名 : 100x100x5.0mm ゴム板(粘着付)
仕様
| サイズ(mm) | 100×100 | 厚み(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然ゴム | ||
| 粘着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/30 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-46 100x100x1.0mm ゴム板(粘着付) |
| EA997XC-47 100x100x2.0mm ゴム板(粘着付) |
| EA997XC-48 100x100x3.0mm ゴム板(粘着付) |
| EA997XC-49 100x100x5.0mm ゴム板(粘着付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997XC-46です
