詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-75

品名 : 200x1.0mmx20m ゴム板(ロール)

仕様

材質 天然ゴム 幅×厚み 200×1mm
長さ 20m 重量(1mあたり) 320g
芯・ドラム重量 50g 使用温度 -30℃~70℃
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA997XC-71 100x1.0mmx10m ゴム板(ロール)
EA997XC-72 100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)
EA997XC-73 100x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)
EA997XC-75 200x1.0mmx20m ゴム板(ロール)
EA997XC-76 200x2.0mms20m ゴム板(ロール)
EA997XC-77 200x3.0mmx20m ゴム板(ロール)
EA997XC-81 500x1.0mmx10m ゴム板(ロール)
EA997XC-82 500x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)
EA997XC-83 500x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top