品番 : EA997XC-81
品名 : 500x1.0mmx10m ゴム板(ロール)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | 幅×厚み | 500×1mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | 重量(1mあたり) | 800g |
| 芯・ドラム重量 | 255g | 使用温度 | -30℃~70℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/16 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
