品番 : EA997XC-78A
品名 : 300x1.0mmx10m ゴム板(ロール)
仕様
| 幅(mm) | 300 | 厚み(mm) | 1 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 10 | 材質 | 天然ゴム |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-78A 300x1.0mmx10m ゴム板(ロール) |
| EA997XC-79A 300x2.0mmx 5m ゴム板(ロール) |
| EA997XC-80A 300x3.0mmx 5m ゴム板(ロール) |
| EA997XC-86A 300x5.0mmx 5m ゴム板(ロール) |
| EA997XC-87A 500x5.0mmx 5m ゴム板(ロール) |
