詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-86A

品名 : 300x5.0mmx 5m ゴム板(ロール)

仕様

幅(mm) 300 厚み(mm) 5
長さ(m) 5 材質 天然ゴム
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/04 00:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA997XC-78A 300x1.0mmx10m ゴム板(ロール)
EA997XC-79A 300x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)
EA997XC-80A 300x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)
EA997XC-86A 300x5.0mmx 5m ゴム板(ロール)
EA997XC-87A 500x5.0mmx 5m ゴム板(ロール)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XC-80Aです
  • ※画像はEA997XC-80Aです
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top