品番 : EA997XD-131
品名 : 100x100x20mm ポリウレタンシート(5枚)
仕様
| サイズ | 100×100mm | 厚み | 20mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン(エーテル系)発泡体 | 発泡倍率 | 62~65倍 |
| 重量(1枚あたり) | 約6g | 入数 | 5枚 |
| 角型 | |||
| クッション性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1420ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ:100×100×20mm