詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-132

品名 : 150x150x20mm ポリウレタンシート(5枚)

仕様

サイズ 150×150mm 厚み 20mm
材質 ポリウレタン(エーテル系)発泡体 発泡倍率 62~65倍
重量(1枚あたり) 約10g 入数 5枚
角型
クッション性に優れています。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 13:16現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA997XD-121 100x100x10mm ポリウレタンシート(5枚)
EA997XD-122 150x150x10mm ポリウレタンシート(5枚)
EA997XD-123 250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚)
EA997XD-131 100x100x20mm ポリウレタンシート(5枚)
EA997XD-132 150x150x20mm ポリウレタンシート(5枚)
EA997XD-133 250x250x20mm ポリウレタンシート(5枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※サイズ:150×150×20mm
  • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:150×150×20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top