品番 : EA997XD-22
品名 : 5x20mmx40m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
仕様
| 幅(mm) | 20 | 厚み(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 40 | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| ドラムサイズ | φ300×80mm | ||
| 粘着なしタイプ | |||
| ドラム巻き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XD-21 3x15mmx50m ゴムスポンジ[NBR/ロール] |
| EA997XD-22 5x20mmx40m ゴムスポンジ[NBR/ロール] |
| EA997XD-23 5x30mmx25m ゴムスポンジ[NBR/ロール] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997XD-21です
