詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-23

品名 : 5x30mmx25m ゴムスポンジ[NBR/ロール]

仕様

幅(mm) 30 厚み(mm) 5
長さ(m) 25 材質 発泡ラバー(NBR)
ドラムサイズ φ300×80mm
粘着なしタイプ
ドラム巻き
追加説明
カタログ価格

9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA997XD-21 3x15mmx50m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
EA997XD-22 5x20mmx40m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
EA997XD-23 5x30mmx25m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XD-21です
  • ※画像はEA997XD-21です
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top