品番 : EA997XD-262
品名 : 50x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ
仕様
| サイズ(mm) | 50×1000 | 厚み(mm) | 3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スポンジ(天然ゴム系) | 使用温度 | -20℃~+60℃ |
| 発泡倍率 | 約20倍前後 | ||
| NRスポンジ | |||
| 反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
