詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-265

品名 : 50x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ

仕様

サイズ(mm) 50×1000 厚み(mm) 5
材質 スポンジ(天然ゴム系) 使用温度 -20℃~+60℃
発泡倍率 約20倍前後
NRスポンジ
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA997XD-261 30x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ
EA997XD-262 50x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ
EA997XD-263 100x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ
EA997XD-264 30x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ
EA997XD-265 50x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ
EA997XD-266 100x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ
EA997XD-267 1000x2000x 5mm 天然ゴムスポンジ
EA997XD-268 1000x2000x10mm 天然ゴムスポンジ
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ、厚みが異なります。
  • ※品番によりサイズ、厚みが異なります。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top