品番 : EA997XD-312
品名 : 200x200x10mm スポンジ(EPDM/5枚)
仕様
| サイズ(mm) | 200×200 | 厚み(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5 | 材質 | EPDMゴム系 |
| 使用温度 | 0~60℃ | 発泡倍率 | 約6.5倍 |
| 耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1418ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
