詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-331

品名 : 100x100x30mm スポンジ(EPDM/5枚)

仕様

サイズ(mm) 100×100 厚み(mm) 30
入数 5 材質 EPDMゴム系
使用温度 0~60℃ 発泡倍率 約6.5倍
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/04 12:38現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1418ページ
バリエーション一覧
EA997XD-301 100x100x 5mm スポンジ(EPDM/5枚)
EA997XD-302 200x200x 5mm スポンジ(EPDM/5枚)
EA997XD-311 100x100x10mm スポンジ(EPDM/5枚)
EA997XD-312 200x200x10mm スポンジ(EPDM/5枚)
EA997XD-321 100x100x20mm スポンジ(EPDM/5枚)
EA997XD-322 200x200x20mm スポンジ(EPDM/5枚)
EA997XD-331 100x100x30mm スポンジ(EPDM/5枚)
EA997XD-332 200x200x30mm スポンジ(EPDM/5枚)
EA997XD-333 300x300x30mm スポンジ(EPDM/5枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XD-312です
  • ※画像はEA997XD-312です
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top