品番 : EA997XD-342
品名 : 30x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/テープ付/5枚)
仕様
| サイズ | 30×300mm | 厚み | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | EPDMスポンジ | 密度 | 0.84g/cm3 |
| 引張強度 | 4.1N/m㎡ | 伸び | 390% |
| 使用温度範囲 | -40~100℃ | 用途 | 止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材、ゴムシート代替など |
| 発泡倍率 | 1.5倍 | 仕様 | 粘着 |
| 入数 | 5枚 | ||
| テープ付 | |||
| 屋外使用可 | |||
| 両面被膜で撥水性あり、低圧縮で止水性に優れています。 | |||
| 止水材・目地材・断熱材・クッション材などに使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1418ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XD-341 30x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/5枚) |
| EA997XD-342 30x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/テープ付/5枚) |
| EA997XD-343 50x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/5枚) |
| EA997XD-344 50x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/テープ付/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
