詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-344

品名 : 50x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/テープ付/5枚)

仕様

サイズ 50×300mm 厚み 0.5mm
材質 EPDMスポンジ 密度 0.84g/cm3
引張強度 4.1N/m㎡ 伸び 390%
使用温度範囲 -40~100℃ 用途 止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材、ゴムシート代替など
発泡倍率 1.5倍 仕様 粘着
入数 5枚
テープ付
屋外使用可
両面被膜で撥水性あり、低圧縮で止水性に優れています。
止水材・目地材・断熱材・クッション材などに使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 21:56現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1466ページ
バリエーション一覧
EA997XD-341 30x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/5枚)
EA997XD-342 30x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/テープ付/5枚)
EA997XD-343 50x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/5枚)
EA997XD-344 50x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/テープ付/5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top