品番 : EA997XD-72
品名 : 300x300x 5mm スポンジゴム(粘着付/灰/5枚)
仕様
| 色 | グレー | 材質 | ゴム及びポリエチレンの発砲体 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×300mm | 厚み | 5mm |
| 発砲倍率 | 30倍 | 重量 | 35g |
| 入数は5枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XD-71 300x300x 5mm スポンジゴム(粘着付/黒/5枚) |
| EA997XD-72 300x300x 5mm スポンジゴム(粘着付/灰/5枚) |
| EA997XD-73 300x300x10mm スポンジゴム(粘着付/黒/5枚) |
| EA997XD-74 300x300x10mm スポンジゴム(粘着付/灰/5枚) |
