詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-74

品名 : 300x300x10mm スポンジゴム(粘着付/灰/5枚)

仕様

色 グレー 材質 ゴム及びポリエチレンの発砲体
サイズ 300×300mm 厚み 10mm
発砲倍率 30倍 重量 47g
入数は5枚入りです。
追加説明
カタログ価格

4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 09:33現在)

商品入数 5 販売単位 PACK
カタログページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA997XD-71 300x300x 5mm スポンジゴム(粘着付/黒/5枚)
EA997XD-72 300x300x 5mm スポンジゴム(粘着付/灰/5枚)
EA997XD-73 300x300x10mm スポンジゴム(粘着付/黒/5枚)
EA997XD-74 300x300x10mm スポンジゴム(粘着付/灰/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top