品番 : EA997XE-5
品名 : 1820x1000x5.0mm 羊毛フェルト
仕様
| 材質 | 羊毛フェルト(羊毛60%、レーヨン40%、白色) | サイズ | 1820(W)×1000(L)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/18 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1425ページ | ||||
