詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XE-6

品名 : 1820x1000x6.0mm 羊毛フェルト

仕様

材質 羊毛フェルト(羊毛60%、レーヨン40%、白色) サイズ 1820(W)×1000(L)mm
厚み 6mm
追加説明
カタログ価格

33,300 (税抜)/ 36,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/24 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA997XE-1.5 1820x1000x1.5mm 羊毛フェルト
EA997XE-2 1820x1000x2.0mm 羊毛フェルト
EA997XE-3 1820x1000x3.0mm 羊毛フェルト
EA997XE-4 1820x1000x4.0mm 羊毛フェルト
EA997XE-5 1820x1000x5.0mm 羊毛フェルト
EA997XE-6 1820x1000x6.0mm 羊毛フェルト
EA997XE-8 1820x1000x8.0mm 羊毛フェルト
EA997XE-10 1820x1000x10 mm 羊毛フェルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top