詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XG-14

品名 : 1000x1000x1mm ゴム板(NBR)

仕様

材質 ニトリルゴム サイズ 1000×1000mm
厚み 1mm 重量 1.9kg
耐熱温度 80℃ 硬度 約65度
追加説明
カタログ価格

6,290 (税抜)/ 6,919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/25 01:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XG-11 200x 200x1mm ゴム板(NBR)
EA997XG-12 500x 500x1mm ゴム板(NBR)
EA997XG-13 500x1000x1mm ゴム板(NBR)
EA997XG-14 1000x1000x1mm ゴム板(NBR)
EA997XG-31 200x 200x3mm ゴム板(NBR)
EA997XG-32 500x 500x3mm ゴム板(NBR)
EA997XG-33 500x1000x3mm ゴム板(NBR)
EA997XG-34 1000x1000x3mm ゴム板(NBR)
EA997XG-51 200x 200x5mm ゴム板(NBR)
EA997XG-52 500x 500x5mm ゴム板(NBR)
EA997XG-53 500x1000x5mm ゴム板(NBR)
EA997XG-54 1000x1000x5mm ゴム板(NBR)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top