品番 : EA997XG-54
品名 : 1000x1000x5mm ゴム板(NBR)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム | サイズ | 1000×1000mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 重量 | 8.2kg |
| 耐熱温度 | 80℃ | 硬度 | 約65度 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/30 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
メイン画像
拡大
