詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XL-215

品名 : 1000x 500x15mm ゴムスポンジ(CR)

仕様

材質 CR-113(クロロプレンゴム) サイズ 1000×500mm
厚み 15mm 硬度 25°
中程度の耐候性と耐油性・難燃性を備えた万能タイプ
追加説明
カタログ価格

7,360 (税抜)/ 8,096 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1417ページ

代替品

EA997XK-215
バリエーション一覧
EA997XL-10 300x 300x10mm ゴムスポンジ(CR)
EA997XL-105 500x 500x 5mm ゴムスポンジ(CR)
EA997XL-210 1000x 500x10mm ゴムスポンジ(CR)
EA997XL-215 1000x 500x15mm ゴムスポンジ(CR)
EA997XL-305 1000x1000x 5mm ゴムスポンジ(CR)
EA997XL-310 1000x1000x10mm ゴムスポンジ(CR)
EA997XL-315 1000x1000x15mm ゴムスポンジ(CR)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top