品番 : EA997XL-315
品名 : 1000x1000x15mm ゴムスポンジ(CR)
仕様
材質 | CR-113(クロロプレンゴム) | サイズ | 1000×1000mm |
---|---|---|---|
厚み | 15mm | 硬度 | 25° |
中程度の耐候性と耐油性・難燃性を備えた万能タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1488ページ |
代替品
|
拡大