品番 : EA997XL-3
品名 : 300x 300x 3mm ゴムスポンジ(CR)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | CR-113(クロロプレンゴム) | サイズ | 300×300mm |
---|---|---|---|
厚み | 3mm | 発泡倍率 | 約12~13倍 |
硬度 | 25° | ||
中程度の耐候性と耐油性・難燃性を備えた万能タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/05 16:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1488ページ |
代替品
|
拡大