詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XM-20

品名 : 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚)

仕様

サイズ 500(W)×1000(D)mm 厚み 20㎜
入数 2
材質 ポリエチレン低発泡体 発泡倍率 約15倍
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
耐熱温度 70℃~90℃
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
メーカー製造過程で同一の色味に仕上げるのは難しいとのことでロットにより差異があります。
追加説明
カタログ価格

6,600 (税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/14 14:02現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1419ページ 1601ページ
バリエーション一覧
EA997XM-3 500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)
EA997XM-103 500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)
EA997XM-203 500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)
EA997XM-303 500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)
EA997XM-403 500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
EA997XM-503 500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/4枚)
EA997XM-5 500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)
EA997XM-105 500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)
EA997XM-205 500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)
EA997XM-305 500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)
EA997XM-405 500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
EA997XM-505 500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/4枚)
EA997XM-8 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)
EA997XM-108 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)
EA997XM-208 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)
EA997XM-308 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)
EA997XM-408 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
EA997XM-508 500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/4枚)
EA997XM-10 500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)
EA997XM-110 500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)
EA997XM-210 500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)
EA997XM-310 500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)
EA997XM-410 500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
EA997XM-510 500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/4枚)
EA997XM-15 500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)
EA997XM-115 500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)
EA997XM-215 500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)
EA997XM-315 500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)
EA997XM-415 500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
EA997XM-515 500x1000x15mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/4枚)
EA997XM-20 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚)
EA997XM-120 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚)
EA997XM-220 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)
EA997XM-320 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚)
EA997XM-420 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)
EA997XM-520 500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/2枚)
EA997XM-30 500x1000x30mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚)
EA997XM-130 500x1000x30mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚)
EA997XM-230 500x1000x30mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)
EA997XM-330 500x1000x30mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚)
EA997XM-430 500x1000x30mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)
EA997XM-530 500x1000x30mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/2枚)
EA997XM-40 500x1000x40mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚)
EA997XM-140 500x1000x40mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚)
EA997XM-240 500x1000x40mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚)
EA997XM-340 500x1000x40mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚)
EA997XM-440 500x1000x40mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚)
EA997XM-540 500x1000x40mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/1枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XM-3です
  • ※画像はEA997XM-3です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top