品番 : EA997XM-310
品名 : 500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)
仕様
サイズ | 500(W)×1000(D)mm | 厚み | 10mm |
---|---|---|---|
色 | 赤 | 入数 | 4 |
材質 | ポリエチレン低発泡体 | 発泡倍率 | 約15倍 |
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 | |||
耐熱温度 | 70℃~90℃ | ||
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。 | |||
メーカー製造過程で同一の色味に仕上げるのは難しいとのことでロットにより差異があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 17:05現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1468ページ 1655ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)