品番 : EA997XM-61A
品名 : 500x 500x 50mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)
仕様
| サイズ(mm) | 500×500 | 厚み(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン | 発泡倍率 | 約60倍 |
| 入数 | 4枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1420ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XM-61A 500x 500x 50mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚) |
| EA997XM-62A 500x 500x100mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
