詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XM-62A

品名 : 500x 500x100mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)

仕様

サイズ(mm) 500×500 厚み(mm) 100
材質 ポリウレタン 発泡倍率 約60倍
入数 4枚
追加説明
カタログ価格

8,140 (税抜)/ 8,954 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 08:25現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA997XM-61A 500x 500x 50mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)
EA997XM-62A 500x 500x100mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top