詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XP-11

品名 : 610x1220x20mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)

オリジナル型抜きを簡単に作成!

仕様

サイズ(mm) 610×1220 厚み(mm) 20
材質 ポリエチレン
ツールボックスなどに
くり抜きしやすい多層構造
用途に合わせて選べる多彩なサイズ、カラーバリエーション
工具や作業用品などの管理、整理整頓に
追加説明
カタログ価格

3,260 (税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/25 02:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1467ページ 1655ページ
バリエーション一覧
EA997XP-11 610x1220x20mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
EA997XP-12 610x1220x20mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/白)
EA997XP-13 610x1220x30mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
EA997XP-14 610x1220x30mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
EA997XP-15 610x1220x30mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
EA997XP-16 610x1220x57mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
EA997XP-17 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
EA997XP-18 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は黒の20mmです。
  • 手順

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top