品番 : EA997XP-17
品名 : 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
オリジナル型抜きを簡単に作成!
仕様
| サイズ(mm) | 610×1220 | 厚み(mm) | 57 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒/赤 | 材質 | ポリエチレン |
| ツールボックスなどに | |||
| フレーム(EA997XP-20)とコーナー(EA997XP-21)を一緒に使用することで、壁に固定したり、立てかけたりすることが可能です。 | |||
| 工具や作業用品などの管理、整理整頓に | |||
| 用途に合わせて選べる多彩なサイズ、カラーバリエーション | |||
| くり抜きしやすい多層構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/05/23 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1419ページ 1601ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA997XP-20 : [EA997XP-17用] フレーム(1本) |
| オプション | EA997XP-21 : [EA997XP-17用] コーナー(4個) |

※商品は黒/赤の57mmです。