品番 : EA997XR-105
品名 : 500x500x 5mm 発泡シール材
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.686 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エプトシーラー | 材質 | EPDM発泡体 |
| 粘着付 | |||
| 耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。 | |||
| 柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得ることができます。 | |||
| 圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させることがありません。 | |||
| 自動車:ウィンドウ・ランプ廻りのシール用、 住宅:内外壁・エクステリア部材のシール用に |
|||
| 独立気泡のフォームは低VOCタイプ | |||
| サイズ(mm) | 500×500 | 厚み(mm) | 5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XR-105 500x500x 5mm 発泡シール材 |
| EA997XR-110 500x500x10mm 発泡シール材 |
ウェブカタログ画像
拡大
