詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XR-110

品名 : 500x500x10mm 発泡シール材

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.686
商品名 エプトシーラー 材質 EPDM発泡体
粘着付
耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得ることができます。
圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させることがありません。
自動車:ウィンドウ・ランプ廻りのシール用、
住宅:内外壁・エクステリア部材のシール用に
独立気泡のフォームは低VOCタイプ
サイズ(mm) 500×500 厚み(mm) 10
追加説明
カタログ価格

5,320 (税抜)/ 5,852 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 14:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1466ページ
バリエーション一覧
EA997XR-105 500x500x 5mm 発泡シール材
EA997XR-110 500x500x10mm 発泡シール材
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top