品番 : EA997XR-310
品名 : 3x10mm/20m スポンジパッキン
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | PDR-3-10T |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種配電盤の窓枠、扉間の防水及びパッキンに | 材質 | ネオプレン(CRスポンジ)100% |
| サイズ | 10mm×20m | 厚み | 3mm |
| 見掛比重 | 0.23g/cm3 | 硬度 | 25°±5° |
| 引張強度 | 9.9kgf/c㎡ | 引裂強度 | 2.4kgf/c㎡ |
| 伸び | 170% | 使用可能温度 | -20~100℃ |
| コーティングなし | |||
| 難燃性(UL94-HBF合格)・耐水性・耐候性・耐久性に優れています。 | |||
| フォーム部は弾力性、耐久性に富んでいる難燃性 | |||
| 接着テープ付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/16 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
