詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XR-325

品名 : 3x25mm/20m スポンジパッキン

仕様

メーカー 篠原電機 型番 PDR-3-25T
用途 各種配電盤の窓枠、扉間の防水及びパッキンに 材質 ネオプレン(CRスポンジ)100%
サイズ 25mm×20m 厚み 3mm
見掛比重 0.23g/cm3 硬度 25°±5°
引張強度 9.9kgf/c㎡ 引裂強度 2.4kgf/c㎡
伸び 170% 使用可能温度 -20~100℃
コーティングなし
難燃性(UL94-HBF合格)・耐水性・耐候性・耐久性に優れています。
フォーム部は弾力性、耐久性に富んでいる難燃性
接着テープ付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 12:38現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1449ページ
バリエーション一覧
EA997XR-310 3x10mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-315 3x15mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-320 3x20mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-325 3x25mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-330 3x30mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-515 5x15mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-520 5x20mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-525 5x25mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-530 5x30mm/20m スポンジパッキン
EA997XR-540 5x40mm/20m スポンジパッキン
ウェブカタログ画像
  • 取付例
  • A:3、B:25(mm)

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top