品番 : EA997XV-402
品名 : 14x 12mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
粘着テープ付きで簡単取付け
仕様
| 全長 | 2m | サイズ | 14(W)×12(H)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.7mm | 材質 | エチレンプロピレンゴム |
| 入数 | 1本 | ||
| 粘着シール付 | |||
| 芯金なし | |||
| 窓やドアの組み立てに素晴らしいシール性を発揮します。 | |||
| 手作業で押し込むこともできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
