詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XV-205

品名 : 10x7.5mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)

粘着テープ付きで簡単取付け

仕様

全長 5m サイズ 10(W)×7.5(H)mm
厚み 1.5mm 材質 エチレンプロピレンゴム
入数 1本
粘着シール付
芯金なし
窓やドアの組み立てに素晴らしいシール性を発揮します。
手作業で押し込むこともできます。
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 13:54現在)

商品入数 5 販売単位 個
カタログページ 1450ページ
バリエーション一覧
EA997XV-102 8x 6 mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-105 8x 6 mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-110 8x 6 mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-120 8x 6 mm/20m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-202 10x7.5mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-205 10x7.5mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-210 10x7.5mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-220 10x7.5mm/20m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-302 12x 10mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-305 12x 10mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-310 12x 10mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-320 12x 10mm/20m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-402 14x 12mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-405 14x 12mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-410 14x 12mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
EA997XV-420 14x 12mm/20m ガスケット(粘着テープ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top