品番 : EA997XX-202A
品名 : 1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)
仕様
| 適応範囲 | 1~2mm | 全長 | 2m |
|---|---|---|---|
| サイズ | 9.4×6.9mm | 使用温度 | -25~70℃ |
| 材質 | PVC | 入数 | 1本 |
| 芯金入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/11 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
