品番 : EA997XX-620A
品名 : 6.0-8.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本)
仕様
| 適応範囲 | 6~8mm | 全長 | 20m |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | -25~70℃ | 材質 | PVC |
| 入数 | 1本 | ||
| 芯金入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

