詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997Z-42

品名 : 600x420mm 吸水土のう(20枚)

仕様

材質 麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー) サイズ 600×420mm
重量 吸水前:400g
吸水後:20kg
入数 20枚
再利用タイプ
追加説明
カタログ価格

41,800 (税抜)/ 45,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 00:28現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 2470ページ
バリエーション一覧
EA997Z-41A 420x300mm 吸水土のう(30枚)
EA997Z-42 600x420mm 吸水土のう(20枚)
ウェブカタログ画像
※品番により、仕様・サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、仕様・サイズ・入数が異なります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top