品番 : EA997Z-52A
品名 : 600x400mm 吸水土のう(白/5枚)
仕様
サイズ | 吸水前:600×400×10mm 吸水後:540×370×120mm |
重量 | 吸水前:145g 吸水後:15kg |
---|---|---|---|
入数 | 5枚 | 材質 | ポリプロピレン不織布(吸水材:吸水ポリマー) |
色 | 白 | 注意 | 淡水用です。 緊急時の応急対策用です。 長期間のご使用はお避けください。 |
吸水後は踏んでも水が染み出にくい吸収材を使用 | |||
紐付の為、土のう同士の連結に使用できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/03 03:47現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2579ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997Z-51A 900x250mm 吸水土のう(白/5枚) |
EA997Z-52A 600x400mm 吸水土のう(白/5枚) |