詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997ZA-1

品名 : 400x 600mm 麻袋(50枚)

仕様

サイズ(mm) 600×400 材質
入数 50枚 砂の量(目安) 17~18kg
別の麻紐などを用意して、縫うように編み込んで閉じてください。
追加説明
カタログ価格

22,100 (税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/16 17:10現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 2470ページ

代替品

EA997ZA-2
  • 品番

    EA997ZA-2

  • コメント

    610x1040mm 20枚タイプ

バリエーション一覧
EA997ZA-1 400x 600mm 麻袋(50枚)
EA997ZA-2 610x1040mm 麻袋(20枚)
ウェブカタログ画像
入数50枚
  • 入数50枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top