詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997ZA-2

品名 : 610x1040mm 麻袋(20枚)

仕様

サイズ(mm) 1,040×610 材質 麻
入数 20枚 砂の量(目安) 20~30㎏
別の麻紐などを用意して、縫うように編み込んで閉じてください。
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/06 06:16現在)

商品入数 20 販売単位 組
カタログページ 2470ページ
バリエーション一覧
EA997ZA-1 400x 600mm 麻袋(50枚)
EA997ZA-2 610x1040mm 麻袋(20枚)
ウェブカタログ画像
入数20枚
  • 入数20枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top