詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997ZA-8A

品名 : 1000x750mm 麻袋(20枚)

仕様

サイズ(mm) 1000×750 入数 20枚
材質 カラー
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:22現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 2470ページ

代替品

EA997ZA-2
  • 品番

    EA997ZA-2

  • コメント

    違い:サイズ

バリエーション一覧
EA997ZA-6A 500x 300mm 麻袋(20枚)
EA997ZA-7A 580x 450mm 麻袋(20枚)
EA997ZA-8A 1000x750mm 麻袋(20枚)
EA997ZA-9A 1230x900mm 麻袋(20枚)
ウェブカタログ画像
入数20枚
※画像はEA997ZA-8Aです。
  • 入数20枚\n※画像はEA997ZA-8Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top