品番 : EA998AC-3
品名 : ヘルメット(黒)
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.300F |
---|---|---|---|
用途 | 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下) | 材質 | ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂、 ヘッドバンド:高圧ポリエチレン樹脂、 あごひも:合成繊維 |
頭サイズ | 53~61cm | ひさし長 | 約40mm |
重量 | 約380g | カラー | ブラック |
付属品 | あごひも | 入数 | 1個入り |
スチロールライナー付 | |||
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい | |||
深くかぶれて、安定性抜群 軽量タイプです。 | |||
ニュータイプG型ヘッドバンドを採用していますので、前後のぐらつきもありません。 | |||
リブ付の為雨が首筋につたわりません。 | |||
厚生労働省保護帽検定合格品 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/10 21:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2255ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998AC-1 ヘルメット(白) |
EA998AC-2 ヘルメット(黄) |
EA998AC-3 ヘルメット(黒) |
EA998AC-4 ヘルメット(青) |